Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x32 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784192835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784192835
EAN/GTIN:
     4317784192835
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Form K, Bohrschraube, galvanisch verzinkt • Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • 6-kant-Kopf, mit Bund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Abmessung:
6,3 x 32 mm
s:
10,0 mm
Bohrb. von:
2,00 mm
Bohrb. bis:
6,00 mm
dp max.:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 6,3x32, bohrschraube din 7504 k, bohrschrauben din 7504 k 6,3 mm x 32mm, Stahl, Schraube, Sechskantkopf, 07504.014, AM75046332, 6, 3x32, DIN, 7504, verzinkt, DIN7504, Sechskant, K6, Bohrschraube, Teks, Bohrspitze, Blechschrauben, Selbstbohrende, Schrauben, gehärtet, Vergleiche, ISO, 15480, Sechskant-Blechschrauben, Schneidschrauben, Schnellbauschrauben, Bohrschrauben, 3, D7504, galZn, DIN 7504 Bohrschraube, Bohrschraube DIN 7504, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6900
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0517*
€ 0,0743*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,71*
€ 8,01*
7 Tage
69
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,09*
9 Tage
79
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 9,93*
Lager 214
69
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,35*
€ 10,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.