| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784192835 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784192835 EAN/GTIN: 4317784192835 |
| |
|
| | |
| 4317784192835 DIN 7504 Form K, Bohrschraube, galvanisch verzinkt - Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 - 6-kant-Kopf, mit Bund |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 6,3x32, bohrschraube din 7504 k, bohrschrauben din 7504 k 6,3 mm x 32mm, 4317784192835, E-NORMpro, DIN, Bohrschrauben, Bohrschraube, DIN 7504, Form K, galvanisch verzinkt, 28569465, 1648171, 28569464, DIN 7504 K Bohrschrauben, 28569395, Artikel nach Norm, 28569394, Befestigungstechnik, 1 DIN 7504 ST galZn K 6, 3x32 HP E-NORMpro, DIN 7504 Form K, Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900, 6-kant-Kopf, mit Bund, 7504, Stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0517* | € 0,0743* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,71* | € 8,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,77* | € 8,09* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,10* | € 9,93* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,35* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,071* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|