Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Entgratfr. NC D6527 VHM 10,0mm 90G FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784144865
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784144865
EAN/GTIN:
     4317784144865
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
vhm-entgrater 90° 10mm
entgratfräser
VHM-NC-Entgratfräser, Spitzenwinkel 90°

Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung : Zum Entgraten und Fasen. Für die Konturenbearbeitung bestens geeignet.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
75
Gusseisenwerkstoffe:
35
Stähle bis 1000 N/mm²:
60
Stähle bis 1400 N/mm²:
35
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
30
Gesamtlänge l1:
72 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
fz:
0,025 mm
Schneidenlänge l2:
14 mm
Ø d1 = h11:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°, Zerspanung, blank, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, NC-Entgratfräser, 90°, Spitzenwinkel, 2440, II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 20,63*
€ 28,73*
1 Tag
7
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 28,77*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 28,85*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 20,80*
€ 29,41*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 24,22*
€ 33,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.