| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784141789 Herst.-Nr.: 4317784141789 EAN/GTIN: 4317784141789 |
| |
|
| | |
| Lochsägen-Satz HSS Bimetall, FORMAT Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Formatlochsägen besitzen eine aufgeschweißte Zahnkante aus HSS bzw. HSS Co5, die ihnen eine sehr hohe Schnittleistung verleiht. Die Bimetallkonstruktion bietet höchste Sicherheit und verbindet Verschleißfestigkeit mit hoher Standzeit und Präzision. Kein Bruch bei erhöhter Belastung. Durch geschweißte Nähte laufen Formatlochsägen genauer und sind besonders beim Einsatz auf tragbaren Bohrmaschinen leichter zu handhaben. Seitliche Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Zudem verfügen die Lochsägen über eine Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte, dadurch mehr Gewindegänge und größere Stabilität sowie Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Besonders günstiger Preis dank Satzzusammenstellung. Satzinhalt: 12 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm 2 Aufnahmeschäfte (Bestell-Nr. 2703 0005 und 2703 0010) 2 Zentrierbohrer (Bestell-Nr. 2709) Weitere Informationen: | | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | bedingt geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | bedingt geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, hss lochsäge format, lochsäge, format lochsäge, Bimetall, 2713, HSS, FORMAT, Satz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,01* | € 44,46* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,07* | € 44,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,73* | € 45,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,69* | € 46,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,76* | € 50,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|