| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027130012 Herst.-Nr.: 4317784141789 EAN/GTIN: 4317784141789 |
| |
|
| | |
| Lochsägen-Satz HSS-Bimetall Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern. HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm². Satzinhalt: 12 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm 2 Aufnahmeschäfte 2 Zentrierbohrer Weitere Informationen: | | Ausführung: | 16-teilig | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, hss lochsäge format, lochsäge, format lochsäge, FORMAT, Sägensatz, HSS, HSS-BI., Bimetall, 2713, HSSBi, Satz, Loch-Säge, Loch-Sägen-Satz, 3027130012, 27130012 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,87* | € 44,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 32,96* | € 44,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,68* | € 45,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,82* | € 46,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,70* | € 50,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|