Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen D6316 22x160mm FOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen D6316 22x160mm FOR
Spanneisen D6316 22x160mm FOR
Spanneisen D6316 22x160mm FOR
Spanneisen D6316 22x160mm FOR
Spanneisen D6316 22x160mm FOR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784138864
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784138864
EAN/GTIN:
     4317784138864
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Spanneisen, gekröpft

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen. Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.

Weitere Informationen:
a:
30 mm
c:
24 mm
für Schrauben:
M20/M22
b2:
60 mm
Länge l:
160 mm
Schlitzbreite b1:
22,0 mm
b3:
30 mm
e1:
59,0 mm
e2:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 6,90*
ab € 15,88*
€ 21,46*
Lager 7
18
€ 4,79*
ab € 15,81*
€ 21,51*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 21,68*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 15,99*
€ 22,09*
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 18,26*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.