Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112459
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784138864
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen

FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 22 mm, Länge: 160 mm

Spanneisen, gekröpft - Format

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
22 mm
Länge l:
160 mm
für Schrauben:
M20/M22
a:
30 mm
b2:
60 mm
b3:
30 mm
c:
24 mm
e1:
59 mm
e2:
55 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784138864
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 21,79*
6 Tage
4
€ 4,79*
ab € 15,95*
€ 21,79*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 21,91*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 15,96*
€ 22,32*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 18,29*
€ 24,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.