Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-12 Sortim. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784131872
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784131872
EAN/GTIN:
     4317784131872
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindeschneidzeug-Satz
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–12 im Stahlblechkoffer

Ausführung: Lieferung in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.

Satzinhalt: 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 7 Spiralbohrer, HSS, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer-sortiment m3-12, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Stahlblechkoffer, im, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HSS, 0220, Sortiment, 17950220, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 64,06*
€ 80,16*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 80,20*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 80,61*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,86*
€ 81,83*
5 Tage
125
€ 4,30*
ab € 64,64*
€ 83,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.