Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M3-20 Sortim. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784131865
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784131865
EAN/GTIN:
     4317784131865
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3-20
gewindeschneidzeug satz
gewindeschneidzeug-satz m3
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M20 im Stahlblechkoffer

Ausführung: Lieferung in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.

Satzinhalt: 11 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 11 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 6 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 3 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch
Weitere Suchbegriffe: Stahlblechkoffer, im, 0200, 17950200, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HSS, Sortiment, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 135,20*
€ 165,67*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 165,67*
Lager 7
89
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 165,68*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 171,87*
5 Tage
67
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 175,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.