Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Handgewindebohrer-Set DIN352 HSS M3-20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3017950200
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784131865
EAN/GTIN:
     4317784131865
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3-20
gewindeschneidzeug satz
gewindeschneidzeug-satz m3
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3–M20 im Stahlblechkoffer Ausführung: Lieferung in stabilem Koffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit. Satzinhalt: 11 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 11 Schneideisen, HSS, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 6 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14; 45 x 18 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1; 3 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben, 4,5 mm 1 Gewindeschablone, metrisch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, FORMAT, Handgewindebohrersortiment, Sortiment, Handgewindewerkzeug-Satz, 352, 17950200, 0200, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Metallkoffer, Handgewindebohrersatz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Handgewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindebohrersatz, DIN, Handgewinde-Satz, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, DIN352, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HSSE, HSS-E, Stahlblechkoffer, Hand-Gewindebohrer, 3017950200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
€ 4,90*
ab € 134,69*
€ 165,63*
2 Tage
88
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 171,70*
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 171,92*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 172,70*
Lager 214
113
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 175,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.