Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Anbohrer NC D1835B HSSCo510,00mm 90G FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784129299
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784129299
EAN/GTIN:
     4317784129299
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer zyl. Schaft, 90° blank

Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
89 mm
f:
0,13 mm/U
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
22
Ø h8:
10 mm
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
40
Stähle bis 1400 N/mm²:
8
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
8
Al, Al- und Mg-Leg.:
50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Nutenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: anbohrer format, Bohrer nicht lösbare Schneide, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Anzentrierbohrer, NC-Bohrer, Zentrierbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
10
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 7,70*
Lager 7
117
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,13*
1 Tag
136
1
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 8,13*
1 Tag
136
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,23*
5 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.