Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
M.Gewindeb. D374C HSSE M10x1,25 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784126564
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784126564
EAN/GTIN:
     4317784126564
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Feingewinde, Gelbring, Oberfläche dampfangelassen, Format

Ausführung: Mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
7,0 mm
Kernloch-Ø:
8,80 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Gewinde x Steigung:
M10 x 1,25 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10x1,25, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Metallgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Muttergewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinenmetallgewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,71*
1 Tag
36
1
€ 6,90*
ab € 9,09*
€ 12,81*
Lager 7
34
1
€ 4,79*
ab € 9,12*
€ 12,84*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,97*
3 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.