Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Blechschälb. TiN 3-14,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784124591
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124591
EAN/GTIN:
     4317784124591
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Präzisions-Blechschälbohrer (Schälaufbohrer), HSS, TIN-beschichtet

Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Weitere Informationen:
Größe:
1
Gesamtlänge:
58 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftlänge:
20 mm
Bohrbereich:
3,0–14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, format blechschälbohrer, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spiralbohrer mit Zylinderschaft, Automatenbohrer, Metallbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,78*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 12,05*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,38*
€ 12,12*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 12,24*
5 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 8,53*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.