Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfr. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfr. FORMAT
Biegsamer Stahlmassstab 500x18mm rostfr. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784118880
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784118880
EAN/GTIN:
     4317784118880
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
18 mm
Stärke:
0,5 mm
Toleranz:
± 0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab 50 cm stahl, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, Stahllineale, Stahllineal, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
163
20
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,43*
1 Tag
163
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,50*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,50*
Lager 7
6
1
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,57*
5 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 2,39*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.