| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-176181 Herst.-Nr.: 4317784118880 EAN/GTIN: 4317784118880 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab, 18 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab 50 cm stahl, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, 47510500, Biegsamer, FORMAT, Längenmessgerät, Mess-, Prüfwerkzeug, Stahllineal, Stahllineale, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,47* | € 3,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,45* | € 3,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,39* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|