Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS M16,0 Stz FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784106856
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784106856
EAN/GTIN:
     4317784106856
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz 3-teilig, für metrisches Gewinde, HSS

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie rost- und säurebeständige Stähle verwendbar.

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1600, 1601, 1603).
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Stähle bis 42 HRC:
geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Steigung:
2,00 mm
Kernloch-Ø:
14,00 mm
Schaft-Vierkant:
9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m16x2, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m16, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Handgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handmetallgewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
€ 6,90*
ab € 14,50*
€ 20,40*
Lager 7
93
€ 4,79*
ab € 14,51*
€ 20,41*
2 Tage
108
€ 7,90*
ab € 14,90*
€ 20,86*
5 Tage
117
€ 4,30*
ab € 14,93*
€ 21,30*
2 Tage
114
€ 8,50*
ab € 17,07*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.