Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Schneideisen EN24231 HSS G3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784105798
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784105798
EAN/GTIN:
     4317784105798
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
g-schneideisen g3/8"
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, geschlossene Form

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Gänge auf 1 Zoll:
19
Weitere Suchbegriffe: g schneideisen, geschlossene, Whitworth-Rohrgewinde, Form, Schneideisen, 1817
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 6,90*
ab € 22,95*
€ 31,54*
Lager 7
41
€ 4,79*
ab € 22,96*
€ 31,55*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 32,30*
4 Tage
29
€ 4,30*
ab € 23,65*
€ 32,96*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 26,98*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.