Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z
Artikel-Nr.:
     223-4715293
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784105798
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
g-schneideisen g3/8"

FORMAT Schneideisen EN24231 HSS G3/8Z

Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, geschlossene Form

Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8 inch
Gänge auf 1 Zoll:
19
Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Stahl:
10
Guss GG/GTS:
5
Guss GGG:
5
Alu:
18
Kupfer Cu-Leg.:
12
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784105798
Weitere Suchbegriffe: g schneideisen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 31,23*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 22,93*
€ 31,24*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 23,66*
€ 32,15*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 23,58*
€ 32,80*
Lager 223
27
€ 8,50*
ab € 26,88*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.