Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
M.Gewindeb. D371C HSSE M4,0 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784104999
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104999
EAN/GTIN:
     4317784104999
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
Sackloch-Maschinengewindebohrer für metrisches Gewinde, Gelbring, Oberfläche dampfangelassen, Format

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gewinde:
M4
Gesamtlänge:
63 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
8
Schaft-Ø:
4,5 mm
Steigung:
0,70 mm
Kernloch-Ø:
3,30 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Metallgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Muttergewindebohrer, Maschinengewindebohrer, Maschinenmetallgewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
384
20
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 5,48*
2 Tage
384
1
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 6,27*
2 Tage
384
1
€ 7,90*
ab € 4,34*
€ 6,35*
6 Tage
438
1
€ 4,30*
ab € 4,33*
€ 6,47*
Lager 7
367
1
€ 4,79*
ab € 4,31*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.