Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 12x450/400mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784104739
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3012501246
EAN/GTIN:
     4317784104739
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Schneiden. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Spirallänge:
400* mm
Gesamt Länge:
460 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_EWx:
EW2
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3012501246
kata_EWx_Nr:
4012501246
kata_BGx_Nr:
3537615480
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Spezial-Schneide, FORMAT, Bohrer, 1250, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012501246, 12501246
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
378
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,72*
2 Tage
378
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,12*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,01*
€ 7,27*
1 Tag
377
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,34*
3 Tage
381
1
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.