Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus 12x450/400 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus 12x450/400 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 12x450/400 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 12x450/400 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 12x450/400 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-574853
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104739
EAN/GTIN:
     4317784104739
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

Produkteigenschaften:
• Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk


* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren
Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Spirallänge:
400* mm
Gesamtlänge:
460 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 1250, 12501246, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, Hammer, Meißel, Meißel,, SDS-plus, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Steinbohrer, Steinbohrer,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
378
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,72*
Lager 4012
378
1
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,12*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,01*
€ 7,27*
2 Tage
377
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,34*
5 Tage
381
1
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.