Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 19 x24 mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN838 19 x24 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 19 x24 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 19 x24 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 19 x24 mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097345
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097345
EAN/GTIN:
     4317784097345
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
314 mm
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Ringstärke:
13,4 x 14,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
354
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,03*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 4,56*
€ 6,71*
2 Tage
354
1
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,71*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,72*
6 Tage
358
1
€ 4,30*
ab € 4,59*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.