Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 19 x22 mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN838 19 x22 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 19 x22 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 19 x22 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 19 x22 mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097338
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784097338
EAN/GTIN:
     4317784097338
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
286 mm
Schlüsselweite:
19 x 22 mm
Ringstärke:
13,2 x 14,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
257
1
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 5,52*
1 Tag
294
1
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 5,52*
1 Tag
294
1
€ 7,90*
ab € 3,72*
€ 5,53*
5 Tage
306
1
€ 4,30*
ab € 3,73*
€ 5,63*
1 Tag
294
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.