| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784096232 Herst.-Nr.: 4317784096232 EAN/GTIN: 4317784096232 |
| |
|
| | |
| FORMAT Weitere Informationen: | | Länge: | 38,0 mm | Schlüsselweite: | 8 mm | Außen-Ø: | 12,9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw8 1/2", sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Handwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handsteckschlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Schlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel-Einsatz, Schraubwerkzeug, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleins |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,89* | € 2,76* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,89* | € 2,76* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,90* | € 2,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,88* | € 2,81* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|