Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN838 30 x36 mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschl. DIN838 30 x36 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 30 x36 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 30 x36 mm FORMAT
Doppelringschl. DIN838 30 x36 mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784095556
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095556
EAN/GTIN:
     4317784095556
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
FORMAT
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Ringstärke:
17,0 x 19,8 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
10
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,90*
2 Tage
225
1
€ 6,90*
ab € 8,87*
€ 12,73*
Lager 7
191
1
€ 4,79*
ab € 9,29*
€ 13,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,35*
€ 13,31*
6 Tage
238
1
€ 4,30*
ab € 9,34*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.