| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784095303 Herst.-Nr.: 4317784095303 EAN/GTIN: 4317784095303 |
| |
|
| | |
| vernickelt, FORMAT Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 144,0 x 29,0 mm | Schlüsselweite: | 4,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din 911, din 911 sw4, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Inbus-Schlüssel, Schraubwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Sechskant-Stiftschlüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,46* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|