Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 6kt. 10 mm Kugelk. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 6kt. 10 mm Kugelk. FORMAT
Winkelschraubendr. 6kt. 10 mm Kugelk. FORMAT
Winkelschraubendr. 6kt. 10 mm Kugelk. FORMAT
Winkelschraubendr. 6kt. 10 mm Kugelk. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784095082
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784095082
EAN/GTIN:
     4317784095082
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
FORMAT
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
234,0 x 50,0 mm
Schlüsselweite:
10,0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
20
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,24*
Lager 7
64
1
€ 4,79*
ab € 2,19*
€ 3,30*
1 Tag
64
1
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,30*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,30*
4 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.