Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORMAT
Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORMAT
Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784093255
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093255
EAN/GTIN:
     4317784093255
Suchbegriffe:
Handschaber
Feinmechaniker-Schaber
Feinmechanikerschaber
Profil-Feinschaber
Feinschaber
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenlänge:
25 mm
Klingenbreite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: feinmechaniker schaber, Handwerkzeuge, Schaber, Feinschaber, II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 8,20*
1 Tag
89
1
€ 6,90*
ab € 6,20*
€ 9,01*
Lager 7
76
1
€ 4,79*
ab € 6,20*
€ 9,01*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 9,02*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,20*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.