Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaber DIN8350A 250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschaber DIN8350A 250mm FORMAT
Flachschaber DIN8350A 250mm FORMAT
Flachschaber DIN8350A 250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784093217
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3066960250
EAN/GTIN:
     4317784093217
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
flachschaber mit ganzstahlklinge
Flachschaber Ausführung: DIN 8350 A. Aus Spezial-Chrom-Stahl mit sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58–65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
250 mm
Klingenbreite:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066960250
Weitere Suchbegriffe: Flachschaber, FORMAT, DIN, Handwerkzeuge, Schaber, 8350, DIN8350A, Flach-Schaber, 3066960250, 66960250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,52*
1 Tag
46
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,35*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,56*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 5,24*
€ 7,58*
3 Tage
54
1
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.