Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Hohlschaber 150mm DIN8350C FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Hohlschaber 150mm DIN8350C FORMAT
Dreikant-Hohlschaber 150mm DIN8350C FORMAT
Dreikant-Hohlschaber 150mm DIN8350C FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784093170
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093170
EAN/GTIN:
     4317784093170
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
Feinmechaniker-Schaber
Feinmechanikerschaber
Dreikant-Hohlschaber
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Klingenbreite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Profil-Feinschaber, feinmechaniker schaber, Handwerkzeuge, Schaber, II
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 5,25*
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,80*
Lager 7
53
1
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,80*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,80*
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.