Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
3-Schn.-Fr. D327K HSSCo8 16,00mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784089050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784089050
EAN/GTIN:
     4317784089050
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser (Bohrnutenfräser), 3 Schneiden, DIN 327, HSS Co8, blank

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
79 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
16 mm
fz:
0,078 mm
Schneidenlänge l2:
19 mm
Ø d1 = e8:
16,0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,67*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,68*
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 8,27*
€ 11,71*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 11,83*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.