| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784089036 Herst.-Nr.: 4317784089036 EAN/GTIN: 4317784089036 |
| |
|
| | |
| Langlochfräser (Bohrnutenfräser), 3 Schneiden, DIN 327, HSS Co8, blank Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen. Weitere Informationen: | | Stähle bis 850 N/mm²: | 30 | Stähle bis 1000 N/mm²: | 25 | Stähle bis 1400 N/mm²: | 15 | Al, Al- und Mg-Leg.: | 100 | Gesamtlänge l1: | 73 mm | Schaft-Ø d2 = h6: | 12 mm | fz: | 0,071 mm | Schneidenlänge l2: | 16 mm | Ø d1 = e8: | 14,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hssco format, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, DIN, 327, blank, Co8, 2145, HSS |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 8,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,77* | € 9,68* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,82* | € 9,72* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,86* | € 9,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,85* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|