Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
T-Nutenfr. D851AB HSSCo5 40,0x18,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784084901
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784084901
EAN/GTIN:
     4317784084901
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser hsco 18mm
T-Nutenfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650. Auf Umfang und beiden Seiten schneidend.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
20
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
108 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Zähnezahl:
8
fz:
0,025 mm
Ø x Breite d1 = d11 x b = e8:
40,0 x 18,0 mm
für T-Nuten DIN 650:
18
Hals-Ø ca.:
19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: t-nutenfräser, t-nutenfräser format, Zerspanung, 2253, Schaftfräser, II, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 48,65*
€ 61,96*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 48,39*
€ 61,98*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 63,34*
6 Tage
11
€ 4,30*
ab € 49,67*
€ 64,68*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.