Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Flachsenker D373 HSS M5 M DL FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079686
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079686
EAN/GTIN:
     4317784079686
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m5
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Durchgangsloch, Gütegrad mittel, Oberfläche blank

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Bestell-Nr. 1403 1200 ist nicht genormt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
8,0 mm
für Gewinde:
M5
Senker-Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, Aufbohrer, Bohrer nicht lösbare Schneide, Wendelbohrer, Bohrer, Stahlbohrer, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,97*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 8,05*
Lager 7
82
1
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 8,06*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 8,17*
5 Tage
104
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.