Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 HSS M5 M DL Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN 373 HSS M5 M DL Format
Flachsenker DIN 373 HSS M5 M DL Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-55134
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079686
EAN/GTIN:
     4317784079686
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m5
din 373
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Durchgangsloch, Gütegrad mittel, Oberfläche blank

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.



Bestell-Nr. 1403 1200 ist nicht genormt.
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel, 14030500, Aufbohrer, Bohrer, Flachsenker, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Senker, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
94
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,97*
1 Tag
94
1
€ 4,90*
ab € 5,57*
€ 8,05*
4 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 8,06*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 8,17*
5 Tage
104
1
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 139,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.