Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Handentgrater HSS 90G 12,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784079440
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784079440
EAN/GTIN:
     4317784079440
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker
Handentgrater 90°

Ausführung: Senkwinkel 90°. Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-geschliffen. Mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen sowie mit anwenderfreundlichem 2-Komponenten-Griff. Anwendung: Für saubere Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten von Hand für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,4 mm
Weitere Suchbegriffe: handentgrater format, hand entgrater, handentgrater 12,4mm, Kegel1468, 90°, Entgratsenker, Senkwerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
10
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 12,79*
2 Tage
148
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 14,09*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 10,00*
€ 14,12*
2 Tage
148
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,27*
5 Tage
150
1
€ 4,30*
ab € 10,11*
€ 14,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.