Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magn. m.Gew.10x11,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magn. m.Gew.10x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.10x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.10x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magn. m.Gew.10x11,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784077644
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784077644
EAN/GTIN:
     4317784077644
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Ausführung: Aus Hartferrit, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 100 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Gewinde:
M3
Haftkraft:
4 N
Gewindelänge:
5 mm
Ø d:
10 mm
Gesamthöhe I:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,93*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 1,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 1,06*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 1,06*
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.