Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 10x11,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 10x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 10x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 10x11,5mm FORMAT
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde 10x11,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3039750010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784077644
EAN/GTIN:
     4317784077644
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
mit Gewindebuchse, klein
Weitere Informationen:
Gewinde:
M3
Gewindelänge:
7 mm
Ø d:
10 mm
Gewicht:
3 g
Haftkraft:
4 N
Gesamthöhe I:
11,5 mm
Magnethöhe h:
4,5 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: format magnet-flachgreifer mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, FORMAT, Magnet, Spanngeräte, Gewinde, Spanngerät, mit, Flachgreifer, 3975, Magnetgreifer, 3039750010, 39750010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,93*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
6 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 1,05*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 0,61*
€ 1,05*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.