Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyät. o.S. 120mm 0,27l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyät. o.S. 120mm 0,27l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 120mm 0,27l Pressol
Trichter Polyät. o.S. 120mm 0,27l Pressol
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4103810023644
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2364
EAN/GTIN:
     4103810023644
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Standard
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,27 l
Durchmesser:
120 mm
Ø:
120 mm
Nenninhalt:
0,27 l
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Polyethylen, Fettpresse, Ölspritzkanne, Abschmiergerät, Zerstäuber
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 1,004*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,634*
€ 1,004*
1 Tag
410
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,92*
€ 1,21*
Lager 7
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,79*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02363
ab € 0,491*
Ähnlich
Pressol
02365
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.