| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569250412 Herst.-Nr.: "KGW LR 4, verzinkt EAN/GTIN: 4053569250412 |
| |
|
| | |
| Kleingebindewanne mit Lochblechrost • Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von Kleingebinden bis 60 Liter. Auffangwannen aus 3 mm verzinkten Stahlblech.Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost. Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar. • Geprüft und sicher Zugelassen zur Lagerung entzündbarer flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 kg | Maße LxBxH: | 1390x600x60 mm | Auffangvolumen: | 40 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,54* | € 210,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,54* | € 213,17* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,02* | € 216,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,92* | € 263,06* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,82* | € 527,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|