Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-Pfostenträger tzn 101 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB-Pfostenträger tzn 101 Import CE
HB-Pfostenträger tzn 101 Import CE
HB-Pfostenträger tzn 101 Import CE
HB-Pfostenträger tzn 101 Import CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231336
EAN/GTIN:
     4053569231336
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
HB-Pfostenträger zum Aufdübeln, feuerverzinkt • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern: Ø 11,0 mm Palettenmenge: 500 Stück.
Weitere Informationen:
A:
101 mm
B:
50 mm
D:
200 mm
C:
200 mm
S:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufdübeln, Holzverbinder, HB-Pfostenträger, 2015, zum, feuerverzinkt, (online), Befestigungstechnik, Import-Qualität
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,30*
6 Tage
117
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,32*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,36*
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,99*
1 Tag
115
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.