Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING HB-Pfostenträger verzinkt, 101 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING HB-Pfostenträger verzinkt, 101 CE
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING HB-Pfostenträger verzinkt, 101 CE
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING HB-Pfostenträger verzinkt, 101 CE
Artikel-Nr.:
     223-8282594
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231336
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche

CAB FASTENING HB-Pfostenträger verzinkt, 101 CE

HB-Pfostenträger zum Aufdübeln, feuerverzinkt
• Bewährte Import-Qualität
• Je 1 Loch pro Seite, Loch-Ø 11,0 mm

Palettenmenge: 500 Stück.
Weitere Informationen:
A:
101 mm
B:
50 mm
C:
200 mm
D:
200 mm
Loch-Ø:
11,0 mm
Lochzahl:
2 St.
Stärke S:
4,0 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Palettenmenge:
500 St.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
73
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,26*
7 Tage
73
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,35*
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 4,00*
Lager 223
73
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.