Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569228169
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO3503000A
EAN/GTIN:
     4053569228169
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x3x40 z=180
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS
Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
350 x 3,0 x 40 mm
Zähne und Zahnform:
180 HZ
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Gusseisenwerkstoffe:
15
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Kupfer, Messing, Bronzen:
130
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
90
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, Sägewerkzeuge, Metallkreissäge, HSS, HSS-Metallkreissägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 137,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 138,08*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 138,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 139,08*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 141,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.