Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikel-Nr.:
     6C8MS-743674
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO3503001R
EAN/GTIN:
     4053569228169
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x3x40 z=180
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSS, Oberfläche dampfangelassen.

Ausführung: Aus Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm.
BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
350 mm
Breite:
3 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Anzahl-NL/Ø Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Zähnezahl:
180
Zahnform:
HZ
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, 26670049, Kreissäge, Metallbaltt, Metallkreissäge, Sägeblatt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 137,83*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 112,90*
€ 138,08*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 112,62*
€ 138,08*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,77*
€ 139,08*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 141,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.