Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser 90G. IK. extra lang D16mm f.APKT10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser 90G. IK. extra lang D16mm f.APKT10
Schaftfräser 90G. IK. extra lang D16mm f.APKT10
Schaftfräser 90G. IK. extra lang D16mm f.APKT10
Schaftfräser 90G. IK. extra lang D16mm f.APKT10
Schaftfräser 90G. IK. extra lang D16mm f.APKT10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569225823
Hersteller:
     Premio tools
Herst.-Nr.:
     516-02-916-113
EAN/GTIN:
     4053569225823
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Schaftfräser 90° mit IK extralang
Weitere Informationen:
Abmessungen L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
APKT 10...
Abmessungen l1:
100 mm
Ø D:
16 mm
Anzahl Schneiden:
2
Abmessungen Ø d h6:
16 mm
Schnitttiefe ap/max.:
9 mm
IK:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 142,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 116,16*
€ 142,49*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 116,96*
€ 144,31*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 145,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 146,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.