Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 60G Z 6 f. XPHT16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 60G Z 6 f. XPHT16
Fasenfräser 60G Z 6 f. XPHT16
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569019736
Hersteller:
     Premio tools
Herst.-Nr.:
     509-60-064-116
EAN/GTIN:
     4053569019736
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser
Fasenfräser 15°, 30°, 45°, 60° und 75°

Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Universeller Einsatz zum Schruppfräsen. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen. Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.

* Effektive Zähnezahl für Vorschubrechnung.

Weitere Informationen:
Wendeschneidplatte:
XPHT/APKT 16..
Schnitttiefe ap/max.:
26,5 mm
Abmessungen Ø d h7:
27 mm
Anzahl WSP:
6
Abmessungen H:
50 mm
Abmessungen K°:
60
Ø D min. D1:
35 mm
Ø D max. D2:
64,2 mm
zc*:
3
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fasenfräser, 45°, 30°, 15°, 60°, 75°
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 286,75*
€ 335,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,22*
€ 335,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 283,02*
€ 339,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,31*
€ 340,48*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 286,40*
€ 342,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.