Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 3mm B 19mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 3mm B 19mm
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 3mm B 19mm
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 3mm B 19mm
Dichtungsstreifen EPDM eins. SK 3mm B 19mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4052256000828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052256000828
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM

• Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk, EPDM - einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus

Weitere Informationen:
Dicke mm:
3
Länge L mm:
10
Breite mm:
19
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, EPDM, Dichtungen, Gummimatten/Industriebedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,4595*
€ 0,5995*
2 Tage
240
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,463*
€ 0,6264*
Lager 7
204
10
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,4597*
€ 0,6597*
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4557*
€ 0,685*
4 Tage
240
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,4836*
€ 0,6936*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Meter
1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 6,597* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.