Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4"27mm lang ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4"27mm lang ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4"27mm lang ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4"27mm lang ASW
Kr.-Steckschl.-Eins. 3/4"27mm lang ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623704713
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74051
EAN/GTIN:
     4050623704713
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
lang
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Außen-Ø Antrieb:
44 mm
Außen-Ø Abtrieb:
43 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,03*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 9,68*
€ 13,26*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 9,73*
€ 13,38*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,43*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 9,72*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000074022
ab € 10,49*
Ähnlich
ASW
1000074041
ab € 9,31*
Ähnlich
ASW
1000074043
ab € 9,38*
Ähnlich
ASW
1000074046
ab € 9,35*
Ähnlich
ASW
1000074048
ab € 9,35*
Ähnlich
ASW
1000074054
ab € 10,30*
Ähnlich
ASW
1000074506
ab € 12,43*
Ähnlich
ASW
1000074507
ab € 12,47*
Ähnlich
ASW
1000074508
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.