| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4050623704690 Herst.-Nr.: 74046 EAN/GTIN: 4050623704690 |
| |
|
| | |
| lang Weitere Informationen: | | Länge: | 95 mm | Schlüsselweite: | 22 mm | Außen-Ø Antrieb: | 44 mm | Außen-Ø Abtrieb: | 37 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw 22 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, 3/4, lang, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 12,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,62* | € 12,88* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,68* | € 12,97* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,53* | € 13,10* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,75* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|