| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4050623704492 Herst.-Nr.: 74011 EAN/GTIN: 4050623704492 |
| |
|
| | |
| kurz Weitere Informationen: | | Länge: | 54 mm | Schlüsselweite: | 27 mm | Außen-Ø Antrieb: | 44 mm | Außen-Ø Abtrieb: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, kraftschraubereinsatz 3/4" sw27, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, kurz, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, 3/4 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 7,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,06* | € 8,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,11* | € 8,42* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,16* | € 8,50* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,11* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|